Motion
JH913811-N0000

Timken
JH913811-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 150 mm OD, 1.0000 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #00665079
No. Fabricante JH913811-N0000
Precio332.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JH913811-N0000

Copela de rodamiento de rodillo cónica - Copa única, 150 mm OD, 1.0000 pulg. de ancho, copa sin brida
Artículo MI #00665079
No. Fabricante JH913811-N0000
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
Su precio$332.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JH913811 CUP
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los componentes de rodamientos de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Ambos anillos deben sustituirse al mismo tiempo para maximizar la fiabilidad y la vida útil
  • ISO 355

Especificaciones

  • Copa individual o doble
    Copa individual
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Cono compatible
    H913842
  • Serie
    JH
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase N
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    JH913811 CUP
  • Número de Upc del fabricante
    053893706566
  • UPC_NO
    053893706566
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.55 lb
  • Tipo de producto
    Copas de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos