Motion
EE755285-904B1

Timken
EE755285-904B1

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 28.5000 in de diámetro interno, 36.0000 in de diámetro externo, 7.3750 in de ancho
Artículo MI #00665466
No. Fabricante EE755285-904B1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
EE755285-904B1

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 28.5000 in de diámetro interno, 36.0000 in de diámetro externo, 7.3750 in de ancho
Artículo MI #00665466
No. Fabricante EE755285-904B1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EE755285-904B1 BRG

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Montaje completo
  • Diámetro interno
    28.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    36.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de Upc del fabricante
    087796015265
  • UPC_NO
    087796015265
  • Peso
    554 lb
  • Descripción
    285 TDO 815 HE1606 G6 BRG
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo