Motion
NA439SW-90037

Timken
NA439SW-90037

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.7500 in de diámetro interno, 5.0000 in de diámetro externo, 2.6249 in de ancho
Artículo MI #00665545
No. Fabricante NA439SW-90037
Precio2,114.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA439SW-90037

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.7500 in de diámetro interno, 5.0000 in de diámetro externo, 2.6249 in de ancho
Artículo MI #00665545
No. Fabricante NA439SW-90037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,114.97/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA439SW BRG CONJUNTO 9-37 EP000-005 INSP 2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.6249 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    435
  • Cono compatible
    NA439-SW
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893033174
  • UPC_NO
    053893033174
  • Peso
    11.45 lb
  • Descripción
    NA439SW BRG CONJUNTO 9-37 EP000-005 INSP 2
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos