Motion
SET16-900SA

Timken
SET16-900SA

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 0.8656 in de diámetro interno, 1.8100 in de diámetro externo, 0.6100 in de ancho
Artículo MI #00665636
No. Fabricante SET16-900SA
Precio37.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SET16-900SA

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 0.8656 in de diámetro interno, 1.8100 in de diámetro externo, 0.6100 in de ancho
Artículo MI #00665636
No. Fabricante SET16-900SA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$37.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTABLECER 16 PAQUETE COMO COJINETE COMPLETO INSP 7
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de una hilera son la configuración más común
  • Un conjunto incluye anillos interiores (cono) y exteriores (copa) separables
  • Prácticos números de pieza para pedir anillos exteriores (copa) e interiores (cono) como juegos

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila única
  • Diámetro interno
    0.8656 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8100 pulg.
  • Ancho general
    0.6100 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    053893730097
  • UPC_NO
    053893730097
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción
    ESTABLECER 16 PAQUETE COMO COJINETE COMPLETO INSP 7
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos