Descripción general
- Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
- Tiene la oferta más amplia del mercado.
- Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
- Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
- La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
- Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
- Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
- Los cojinetes de carrera exterior doble (TDO) de dos filas cuentan con una carrera exterior doble (copa) y dos carreras interiores individuales (conos)
- El anillo guía exterior presenta ranuras y orificios de lubricación en el diámetro exterior
- Se vende con mayor frecuencia con un espaciador para controlar la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
- La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
- La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
- Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
- Amplia y efectiva separación de rodamientos ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo
- Se puede utilizar en posiciones fijas o dejar flotar en el orificio de la carcasa
Especificaciones
- Tipo de conjuntoFila doble
- Diámetro interno1.9685 pulg.
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Ancho general1.9689 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Serie365
- Cono compatible366
- Tipo de bridaCopa bridada
- Diámetro de la brida3.7268 pulg.
- Número de Upc del fabricante053893014241
- UPC_NO053893014241
- Peso2.74 lb
- Descripción366 CONJUNTO BRG 9-102
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de corrosión resistente a la cadena empujadora recubierta de maderaMotion se asoció con Timken Drives para proporcionar una cadena con un recubrimiento Silver Shield especializado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de rodamientos de fabricación de vidrio para ventiladores RETEste rodamiento mejorado redujo el tiempo de instalación y ofreció una mayor durabilidad bajo temperaturas de funcionamiento severas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de consolidación del cinturón para alimentos y bebidasUn cliente de procesamiento de alimentos necesitaba un rodamiento para la aplicación en contacto con alimentos que no contenía sellos de goma ni jaulas de plástico, ya que estos materiales no podían ser recogidos por sus sistemas de detección si entraban en el flujo de productos.
Ver la documentación
Motion Caso práctico de ahorro de costes de cojinetes de metales fabricados y mejora de la calidadMotion se asoció con Timken, un fabricante de rodamientos de confianza, para proporcionar rodamientos de mayor calidad a precios transparentes y competitivos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de cojinetes de absorción Food-Bev Timken
Motion colaboró con Timken para suministrar rodamientos de absorción con lubricación sólida, sellos mejorados y cubiertas mejoradas.
Motion Estudio de caso de actualización de cojinete dividido agregado
Una planta de asfalto se enfrentaba a 36 horas de tiempo de inactividad, un equipo de seis personas y un alquiler de grúas cada vez que fallaba un rodamiento de una fresadora de postes.