Motion
A4051-90029

Timken
A4051-90029

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 0.5000 in de diámetro interno, 1.7500 in de diámetro externo, 1.1251 in de ancho
Artículo MI #00665750
No. Fabricante A4051-90029
Precio1,699.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
A4051-90029

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 0.5000 in de diámetro interno, 1.7500 in de diámetro externo, 1.1251 in de ancho
Artículo MI #00665750
No. Fabricante A4051-90029
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
Su precio$1,699.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
A4051 BRG CONJUNTO 9-29 EP000-005 INSP 2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.1251 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    A4000
  • Cono compatible
    A4051
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893139326
  • UPC_NO
    053893139326
  • Peso
    0.59 lb
  • Descripción
    A4051 BRG CONJUNTO 9-29 EP000-005 INSP 2
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos