HH924349-90016

Timken
HH924349-90016

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.3750 in de diámetro interno, 9.5000 in de diámetro externo, 6.2500 in de ancho
Artículo MI #00666065
No. Fabricante HH924349-90016
Price$10,881.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HH924349-90016

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.3750 in de diámetro interno, 9.5000 in de diámetro externo, 6.2500 in de ancho
Artículo MI #00666065
No. Fabricante HH924349-90016
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
Su precio$10,881.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HH924349 CONJUNTO BRG 9-16
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de carrera exterior doble (TDO) de dos filas cuentan con una carrera exterior doble (copa) y dos carreras interiores individuales (conos)
  • El anillo guía exterior presenta ranuras y orificios de lubricación en el diámetro exterior
  • Se vende con mayor frecuencia con un espaciador para controlar la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
  • La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
  • La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
  • Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
  • Amplia y efectiva separación de rodamientos ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga significativo
  • Se puede utilizar en posiciones fijas o dejar flotar en el orificio de la carcasa

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Diámetro interno
    4.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    HH924300
  • Cono compatible
    HH924349
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893710464
  • UPC_NO
    053893710464
  • Peso
    73.01 lb
  • Descripción
    HH924349 CONJUNTO BRG 9-16
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo