Descripción general
- Los MBA en persona métricos 2TS se indican en el número de pieza como "DB"
- Cuando se requiere una holgura axial no estándar, se utiliza una designación "C" en el número de pieza, junto con la holgura nominal real. El ancho general puede variar dependiendo de la configuración del espaciador.
Especificaciones
- Tipo de conjuntoFila doble
- Diseño de doble filaVolver atrás
- Diámetro interno4.7500 pulg.
- Diámetro exterior10.7500 pulg.
- Ancho general7.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Clasificación de precisión AbmaClase 2
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaAcero
- Rango de temperatura de funcionamiento-65 a +250 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieHH926700
- Cono compatibleHH926749
- Tipo de bridaCopa sin brida
- Ancho sobre anillos exteriores4.7500 pulg.
- Número de Upc del fabricante053893712949
- UPC_NO053893712949
- Peso102.65 lb
- DescripciónHH926749 CONJUNTO BRG 9-16
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de corrosión resistente a la cadena empujadora recubierta de maderaMotion se asoció con Timken Drives para proporcionar una cadena con un recubrimiento Silver Shield especializado.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de rodamientos de fabricación de vidrio para ventiladores RETEste rodamiento mejorado redujo el tiempo de instalación y ofreció una mayor durabilidad bajo temperaturas de funcionamiento severas.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de consolidación del cinturón para alimentos y bebidasUn cliente de procesamiento de alimentos necesitaba un rodamiento para la aplicación en contacto con alimentos que no contenía sellos de goma ni jaulas de plástico, ya que estos materiales no podían ser recogidos por sus sistemas de detección si entraban en el flujo de productos.
Ver la documentación
Motion Caso práctico de ahorro de costes de cojinetes de metales fabricados y mejora de la calidadMotion se asoció con Timken, un fabricante de rodamientos de confianza, para proporcionar rodamientos de mayor calidad a precios transparentes y competitivos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de cojinetes de absorción Food-Bev Timken
Motion colaboró con Timken para suministrar rodamientos de absorción con lubricación sólida, sellos mejorados y cubiertas mejoradas.
Motion Estudio de caso de actualización de cojinete dividido agregado
Una planta de asfalto se enfrentaba a 36 horas de tiempo de inactividad, un equipo de seis personas y un alquiler de grúas cada vez que fallaba un rodamiento de una fresadora de postes.