NA24776SW-90042

Timken
NA24776SW-90042

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.5000 in de diámetro interno, 4.0000 in de diámetro externo, 2.3124 in de ancho
Artículo MI #00666157
No. Fabricante NA24776SW-90042
Precio1,437.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA24776SW-90042

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.5000 in de diámetro interno, 4.0000 in de diámetro externo, 2.3124 in de ancho
Artículo MI #00666157
No. Fabricante NA24776SW-90042
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
Precio1,437.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA24776SW CONJUNTO BRG 9-42

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.3124 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    24700
  • Cono compatible
    NA24776SW
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893209432
  • UPC_NO
    053893209432
  • Peso
    5.78 lb
  • Descripción
    NA24776SW CONJUNTO BRG 9-42
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos