Descripción general
Descripción del fabricante
482KV6152GS3 BRG
Especificaciones
- Diámetro interno19.0000 pulg.
- Diámetro exterior24.2500 pulg.
- Ancho general13.0000 pulg.
- Longitud total615.95 mm
- Estándar de mediciónSistema métrico
- País de origenJP
- Número de Upc del fabricante192661103135
- UPC_NO192661103135
- Código de armonización8482200060
- Tipo de productoConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature