Motion
SET 12

SKF
SET 12

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 0.8656 en orificio, 1.7810 en diámetro exterior, 0.0512 en radio de filete
Artículo MI #00666469
No. Fabricante SET 12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SET 12

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 0.8656 en orificio, 1.7810 en diámetro exterior, 0.0512 en radio de filete
Artículo MI #00666469
No. Fabricante SET 12
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTABLECER 12 PAQUETES COMO BRG COMPLETO

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    0.8656 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7810 pulg.
  • Radio de filete
    0.0512 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Copa compatible
    LM12710
  • Cono compatible
    LM12749
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576679315
  • Peso
    0.27 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos