Motion
L44643/L44610

NTN
L44643/L44610

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.9800 pulg. de diámetro exterior, 0.5800 pulg. de ancho de cono, 0.4200 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #00666479
No. Fabricante L44643/L44610
Precio41.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
L44643/L44610

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.9800 pulg. de diámetro exterior, 0.5800 pulg. de ancho de cono, 0.4200 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #00666479
No. Fabricante L44643/L44610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio41.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RODILLOS CÓNICOS L44643/L44610
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9800 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 2
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Radio de filete
    0.0500 pulg., 1.300 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    0.5800 pulg., 14.732 mm
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Copa compatible
    L44610
  • País de origen
    EE. UU.
  • Cono compatible
    L44643
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Página de producto del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    4547359483123
  • UPC_NO
    4547359483123
  • Código de armonización
    8482.20.0040
  • Peso
    0.287 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos