Motion
SET15-900SA

Timken
SET15-900SA

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.9687 pulg. de diámetro exterior, 0.5800 pulg. de ancho de cono, 0.4200 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #00666487
No. Fabricante SET15-900SA
Price$57.02/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SET15-900SA

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 1.0000 pulg. de diámetro interior, 1.9687 pulg. de diámetro exterior, 0.5800 pulg. de ancho de cono, 0.4200 pulg. de ancho de copa, clasificación de precisión de clase 2
Artículo MI #00666487
No. Fabricante SET15-900SA
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
Su precio$57.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ESTABLECER 15 PAQUETE COMO COJINETE COMPLETO INSP 7
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de una hilera son la configuración más común
  • Un conjunto incluye anillos interiores (cono) y exteriores (copa) separables
  • Prácticos números de pieza para pedir anillos exteriores (copa) e interiores (cono) como juegos

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila única
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.9687 pulg.
  • Ancho general
    0.5313 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de Upc del fabricante
    053893730080
  • UPC_NO
    053893730080
  • Peso
    0.27 lb
  • Descripción
    ESTABLECER 15 PAQUETE COMO COJINETE COMPLETO INSP 7
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo