NA483SW-90259

Timken
NA483SW-90259

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.7559 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 2.9376 in de ancho
Artículo MI #00666571
No. Fabricante NA483SW-90259
Precio4,968.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA483SW-90259

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 2.7559 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 2.9376 in de ancho
Artículo MI #00666571
No. Fabricante NA483SW-90259

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4,968.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA483SW CONJUNTO BRG 9-259

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    2.7559 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.9376 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    475
  • Cono compatible
    NA483SW
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893042268
  • UPC_NO
    053893042268
  • Peso
    19.22 lb
  • Descripción
    NA483SW CONJUNTO BRG 9-259
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos