90381-90013

Timken
90381-90013

Conjunto de espaciador trasero - 3.8125 pulg. de diámetro interior, 7.4375 pulg. de diámetro exterior, 4.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00666701
No. Fabricante 90381-90013
Precio4,197.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
90381-90013

Conjunto de espaciador trasero - 3.8125 pulg. de diámetro interior, 7.4375 pulg. de diámetro exterior, 4.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #00666701
No. Fabricante 90381-90013
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
Su precio$4,197.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
90381 CONJUNTO BRG 9-13
  • Los MBA en persona métricos 2TS se indican en el número de pieza como "DB"
  • Cuando se requiere una holgura axial no estándar, se utiliza una designación "C" en el número de pieza, junto con la holgura nominal real. El ancho general puede variar dependiendo de la configuración del espaciador.

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Diseño de doble fila
    Volver atrás
  • Diámetro interno
    3.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.4375 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    90000
  • Cono compatible
    90381
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Ancho sobre anillos exteriores
    3.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    053893434766
  • UPC_NO
    053893434766
  • Peso
    27.63 lb
  • Descripción
    90381 CONJUNTO BRG 9-13
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos