NA497SW-90221

Timken
NA497SW-90221

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 3.3750 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 2.8750 in de ancho
Artículo MI #00666756
No. Fabricante NA497SW-90221
Precio3,154.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
NA497SW-90221

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 3.3750 in de diámetro interno, 6.2500 in de diámetro externo, 2.8750 in de ancho
Artículo MI #00666756
No. Fabricante NA497SW-90221

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,154.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NA497SW CONJUNTO BRG 9-221

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    495
  • Cono compatible
    NA497SW
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893048154
  • UPC_NO
    053893048154
  • Peso
    15.38 lb
  • Descripción
    NA497SW CONJUNTO BRG 9-221
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos