H936340-90010

Timken
H936340-90010

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 6.1250 in de diámetro interno, 13.0000 in de diámetro externo, 6.7500 in de ancho
Artículo MI #00666853
No. Fabricante H936340-90010
Precio33,364.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
H936340-90010

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 6.1250 in de diámetro interno, 13.0000 in de diámetro externo, 6.7500 in de ancho
Artículo MI #00666853
No. Fabricante H936340-90010
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
Precio33,364.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
H936340 CONJUNTO BRG 9-10

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    6.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    H936300
  • Cono compatible
    H936340
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893715179
  • UPC_NO
    053893715179
  • Peso
    146.53 lb
  • Descripción
    H936340 CONJUNTO BRG 9-10
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos