Motion
LM48548-90013

Timken
LM48548-90013

Conjunto de espaciador trasero - 1.3750 pulg. de diámetro interior, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.5600 pulg. de ancho
Artículo MI #00667050
No. Fabricante LM48548-90013
Precio94.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LM48548-90013

Conjunto de espaciador trasero - 1.3750 pulg. de diámetro interior, 2.5625 pulg. de diámetro exterior, 1.5600 pulg. de ancho
Artículo MI #00667050
No. Fabricante LM48548-90013
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
Su precio$94.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LM48548 CONJUNTO BRG 9-13
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Dos cojinetes de una sola fila se montan en una configuración espalda con espalda (también conocida como montaje indirecto) con un anillo de retención (2TS-IMSS)
  • El anillo exterior y los espaciadores del anillo interior controlan la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
  • La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
  • La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
  • Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
  • Hay espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricante
  • Cuando se requiere una holgura axial no estándar, se utiliza una designación "C" en el número de pieza, junto con la holgura nominal real
  • En algunas aplicaciones, un reborde en la carcasa del cojinete sustituye al espaciador del anillo exterior
  • El ancho total puede variar dependiendo de la configuración del espaciador.

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Diseño de doble fila
    Volver atrás
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.5600 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sello único
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    LM48500
  • Cono compatible
    LM48548
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Ancho sobre anillos exteriores
    1.2400 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    053893313696
  • UPC_NO
    053893313696
  • Peso
    1.17 lb
  • Descripción
    LM48548 CONJUNTO BRG 9-13
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos