T1921-90010

Timken
T1921-90010

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1-13/16 in, DE de 3-5/32 in, 5/8 in de ancho
Artículo MI #00667729
No. Fabricante T1921-90010
Precio166.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
T1921-90010

Rodamiento de empuje del rodillo cónico: diámetro interno de 1-13/16 in, DE de 3-5/32 in, 5/8 in de ancho
Artículo MI #00667729
No. Fabricante T1921-90010
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
Su precio$166.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T1921 CONFIANZA BRG 9-10

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de empuje
    Carrera cónica
  • Diámetro interno
    1-13/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1563 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • UPC_NO
    053893106205
  • Peso
    0.78 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos