567S-30000

Timken
567S-30000

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 2.8125 in de diámetro interno, 1.4240 in de ancho
Artículo MI #00667766
No. Fabricante 567S-30000
Precio807.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
567S-30000

Cono de rodamiento de rodillos cónicos: 2.8125 in de diámetro interno, 1.4240 in de ancho
Artículo MI #00667766
No. Fabricante 567S-30000
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
Precio807.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
567S #3 CONO PREC
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Los anillos exteriores (copas) y los anillos interiores (conos) de los rodamientos de rodillos cónicos de precisión Timken® de alto rendimiento son ideales para diseños de baja desviación y alta velocidad.
  • Clases de precisión 3 o C disponibles.
  • La geometría interna proporciona una mayor rigidez y un salto excepcional
  • Punto alto de descentrado radial marcado para una instalación precisa
  • Timken® los anillos exterior (copa) e interior (cono) deben utilizarse en combinación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2.8125 pulg.
  • Ancho general
    1.4240 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 3
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.424 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    567S #3 CONO PREC
  • Serie
    565
  • Copa compatible
    562, 563, 563B, 563X
  • Número de Upc del fabricante
    053893057682
  • UPC_NO
    053893057682
  • Peso
    2.78 lb
  • Tipo de producto
    Conos cónicos de cojinete de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos