Motion
JRM3535X-90U07

Timken
JRM3535X-90U07

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.3780 in de diámetro interno, 2.5200 in de diámetro externo, 1.4567 in de ancho
Artículo MI #00670558
No. Fabricante JRM3535X-90U07
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
JRM3535X-90U07

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 1.3780 in de diámetro interno, 2.5200 in de diámetro externo, 1.4567 in de ancho
Artículo MI #00670558
No. Fabricante JRM3535X-90U07
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
JRM3535X CONJUNTO BRG 90U07

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    1.3780 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5200 pulg.
  • Ancho general
    1.4567 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    JRM3500
  • Cono compatible
    JRM3535X
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893128467
  • UPC_NO
    053893128467
  • Peso
    1.1 lb
  • Descripción
    JRM3535X CONJUNTO BRG 90U07
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos