Motion
3782-90187

Timken
3782-90187

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 3.6718 pulg. de diámetro exterior, 1.1930 pulg. de ancho de cono, 0.9375 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #00670596
No. Fabricante 3782-90187
Precio120.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
3782-90187

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 3.6718 pulg. de diámetro exterior, 1.1930 pulg. de ancho de cono, 0.9375 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #00670596
No. Fabricante 3782-90187

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio120.39 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SET 406 (3782/3720)

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.6718 pulg.
  • Ancho general
    30.30 mm
  • Radio de filete
    0.1400 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0053893293882
  • UPC_NO
    053893813936
  • Peso
    2.19 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos