Motion
HM120848-90012

Timken
HM120848-90012

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.0000 in de diámetro interno, 6.5000 in de diámetro externo, 1.9375 in de ancho
Artículo MI #00670609
No. Fabricante HM120848-90012
Precio3,510.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
HM120848-90012

Ensamble de rodamiento de rodillos cónicos: 4.0000 in de diámetro interno, 6.5000 in de diámetro externo, 1.9375 in de ancho
Artículo MI #00670609
No. Fabricante HM120848-90012
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
Su precio$3,510.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HM120848 9-12 AP-B (4-1/4X8) MA-2

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    HM120800
  • Cono compatible
    HM120848
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893477695
  • UPC_NO
    053893477695
  • Peso
    27.82 lb
  • Descripción
    HM120848 9-12 AP-B (4-1/4X8) MA-2
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos