98350-90070

Timken
98350-90070

Ensamblaje de espaciador cara a cara - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 7.8740 pulg. de diámetro exterior, 4.1563 pulg. de ancho
Artículo MI #00670890
No. Fabricante 98350-90070
Precio3,698.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
98350-90070

Ensamblaje de espaciador cara a cara - 3.5000 pulg. de diámetro interior, 7.8740 pulg. de diámetro exterior, 4.1563 pulg. de ancho
Artículo MI #00670890
No. Fabricante 98350-90070
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
Su precio$3,698.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
98350 CONJUNTO BRG 9-70
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con la capacidad de soportar cargas radiales y axiales altas, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos de doble hilera Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • Los conjuntos de espaciadores preajustados permiten una instalación más rápida al eliminar el procedimiento de ajuste de holgura del cojinete.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Dos cojinetes de una sola fila están montados en una configuración cara a cara (también conocida como montaje directo) (2TS-DM)
  • El espaciador controla la holgura axial interna o el juego axial (BEP) para eliminar el procedimiento de ajuste
  • La holgura axial interna está marcada en el espaciador para fines de identificación y reordenamiento
  • La holgura axial interna viene preestablecida de fábrica para crear un conjunto de cojinetes emparejado (MBA)
  • Los componentes no se pueden mezclar con otros componentes de otro conjunto de cojinetes
  • Hay espaciadores disponibles con o sin ranuras y orificios de lubricante
  • Los MBA cara a cara métricos 2TS se indican en el número de pieza como "DF"
  • Cuando se requiere una holgura axial no estándar, se utiliza una designación "C" en el número de pieza, junto con la holgura nominal real
  • El ancho total puede variar dependiendo de la configuración del espaciador.

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Diseño de doble fila
    Cara a cara
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    7.8740 pulg.
  • Ancho general
    4.1544 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    98000
  • Cono compatible
    98350
  • Tipo de brida
    Copa bridada
  • Diámetro de la brida
    8.2500 pulg.
  • Ancho sobre anillos interiores
    3.8750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    053893457833
  • UPC_NO
    053893457833
  • Peso
    36.41 lb
  • Descripción
    98350 CONJUNTO BRG 9-70
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos