LM67000LA-902A1

Timken
LM67000LA-902A1

Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 pulg. de calibre, 59.13 mm de diámetro externo, 0.7000 pulg. de ancho
Artículo MI #00672383
No. Fabricante LM67000LA-902A1
Precio76.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
LM67000LA-902A1

Ensamblaje de cojinete de rodillo cónico - 1.2500 pulg. de calibre, 59.13 mm de diámetro externo, 0.7000 pulg. de ancho
Artículo MI #00672383
No. Fabricante LM67000LA-902A1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LM67000LA CONJUNTO BRG 902A1
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de una hilera son la configuración más común
  • Un conjunto incluye anillos interiores (cono) y exteriores (copa) separables
  • Juntas DUO FACE-PLUS prensadas en el diámetro exterior de la nervadura del anillo interior (cono)
  • Un labio de sellado funciona en el orificio de la carcasa mientras que los otros sellan contra la cara exterior del anillo (copa)

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila única
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    59.13 mm
  • Ancho general
    0.7000 pulg.
  • Ancho del cono
    0.6600 pulg.
  • Clasificación de precisión Abma
    Clase 2
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero estampado
  • Número de Upc del fabricante
    053893361437
  • UPC_NO
    053893361437
  • Peso
    0.28 lb
  • Descripción
    LM67000LA CONJUNTO BRG 902A1
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos