Descripción general
- Resistente al fuego; resistente al aceite
Especificaciones
- Tipo de correaH
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud total37.0000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de dientes74
- Número de lados dentados1
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Longitud del paso37.0000 pulg.
- Perfil de dienteTrapezoidal
- Rango de temperatura de funcionamiento-30°F a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672371582
- UPC_NO698672371582
- Peso0.40 lb