Descripción general
Descripción del fabricante
BB160 Correa en V de ángulo doble
- Vida útil mejorada de la correa
- Reducción del deterioro de la tensión
- Resistente a los saltos y al cizallamiento
- Reducción del desgaste de la rueda dentada
- Amortiguación de impactos
- Reducción del ruido
Especificaciones
- Categoría de correaSerie clásica - Pulgadas
- SecciónBB
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal163 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónDoble V
- Ancho superior por hebra21/32 pulg.
- Ancho superior21/32 pulg.
- MaterialGoma sintética - SBR
- Número de Upc del fabricante785201660337
- UPC_NO785201660337
- Peso2.27 lb
- Altura de la correa17/32 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Timken Belts UpdateSince the acquisition of Carlisle belts in 2015, everything about a Timken belt has been weighed against the high expectations associated with the Timken brand. Best-in-Class Engineering and Development. Advanced Compound and Material Sciences. Exacting Tolerances for Dimensional Criteria
View Literature
Timken Flour Power Roller Mill BeltsAvoid downtime with durable and dependable Flour Power roller mill belts. Flour Power roller mill belts offer efficient and reliable power transmission in a compact drive solution.
View Literature
Timken Feather Picker V-BeltsReduce downtime and maintenance costs with premium quality Timken belts for poultry processing equipment.
View Literature