Motion
3VX300

Dodge
3VX300

Banda en V - 1 hebra, 30 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676544
No. Fabricante 3VX300
Precio21.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3VX300

Banda en V - 1 hebra, 30 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676544
No. Fabricante 3VX300
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
Precio21.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 VX 300 CORREA DYNA V 107229

Especificaciones

  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    30 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo