Motion
3VX475

Dodge
3VX475

Banda en V - 1 hebra, 47-1/2 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676617
No. Fabricante 3VX475
Precio19.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3VX475

Banda en V - 1 hebra, 47-1/2 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676617
No. Fabricante 3VX475

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 VX 475 CORREA DYNA V 107221

Especificaciones

  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    47-1/2 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.3125 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C