Motion
3VX475
Correa trapezoidal ultraestrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 47.50 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676622
No. Fabricante 3VX475
Precio32.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal ultraestrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 47.50 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676622
No. Fabricante 3VX475
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
Su precio$32.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3VX475 CINTURÓN ULTRA EN V BF

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    47.50 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    Ultra-V
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Material
    Etileno
  • UPC_NO
    698672480475
  • Peso
    0.20 lb
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo