Motion
3VX500

Dodge
3VX500

Correa en V DYNA estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 50 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676626
No. Fabricante 3VX500
Precio20.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3VX500

Correa en V DYNA estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 50 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676626
No. Fabricante 3VX500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$20.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 VX 500 CORREAS DYNA V 107156

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    50 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    MPTA, RMA
  • UPC_NO
    782475060146
  • Peso
    0.22 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    107156
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo