Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección3VX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal56 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Estilo cinturónUltra-V
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior3/8 pulg.
- MaterialEtileno
- UPC_NO698672480567
- Peso0.20 lb
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.3125 pulg.