Motion
3VX750

MEGADYNE
3VX750

Correa en V de cuña profunda Dynamic-X estrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 75 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676694
No. Fabricante 3VX750
Precio34.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3VX750

Correa en V de cuña profunda Dynamic-X estrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 75 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676694
No. Fabricante 3VX750

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio34.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3VX750 CUÑA PROFUNDA DE BORDE SIN REMATAR ENGRANADA

Especificaciones

  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    75 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo