Descripción general
- Las bandas dentadas Browning 358 están fabricadas con material EPDM envuelto en la parte superior y en la parte inferior; el rango de temperatura de funcionamiento aumenta de -60F a 250F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección3VX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal106 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónAcodado
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Ancho superior3/8 pulg.
- MaterialEPDM
- Número de Upc del fabricante662289337873
- UPC_NO662289337873
- Peso0.39 lb
- Número de catálogo del fabricante3VX1060
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaCorreas trapezoidales con muesca Gripnotch
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.9375 pulg.