Motion
3VX1180

Dodge
3VX1180

Correa en V DYNA estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 118 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676772
No. Fabricante 3VX1180
Precio55.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3VX1180

Correa en V DYNA estrecha - 3VX, 3/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 118 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676772
No. Fabricante 3VX1180
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
Precio55.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3 VX 1180 CORREA DYNA V 107231

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    118 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    MPTA, RMA
  • UPC_NO
    782475060870
  • Peso
    0.50 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    107231
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo