Motion
3VX1250
Correa trapezoidal ultraestrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 125 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676786
No. Fabricante 3VX1250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal ultraestrecha - 3VX, 3/8 in de ancho superior, 1 hebra, 125 in de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676786
No. Fabricante 3VX1250

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
3VX1250 CINTURÓN ULTRA EN V BF

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    3VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    125 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    3/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    Ultra-V
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Ancho superior
    3/8 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    Etileno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Número de Upc del fabricante
    698672481250
  • UPC_NO
    698672481250
  • Peso
    0.60 lb
  • Altura de la correa
    21/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Grosor
    0.3125 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo