Motion
5VX530

Dodge
5VX530

Banda en V - 1 hebra, 53 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676817
No. Fabricante 5VX530
Precio62.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5VX530

Banda en V - 1 hebra, 53 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676817
No. Fabricante 5VX530
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
Su precio$62.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 VX 530 CORREA DYNA V 107233

Especificaciones

  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    53 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.5313 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C