Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección5VX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal75 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Estilo cinturónUltra-V
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior5/8 pulg.
- MaterialEtileno
- UPC_NO698672490757
- Peso0.80 lb
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.