Motion
5VX1250

Dodge
5VX1250

Correa en V DYNA estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 125 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676959
No. Fabricante 5VX1250
Precio108.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5VX1250

Correa en V DYNA estrecha - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 125 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00676959
No. Fabricante 5VX1250

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$108.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 VX 1250 CORREAS DYNA V 107183

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    125 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • País de origen
    EE. UU.
  • Estándares cumplidos
    MPTA, RMA
  • UPC_NO
    782475060405
  • Peso
    1.27 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    107183
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C
  • Conductivo estático
    Sí
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo