5VX1900

Gates
5VX1900

Correa en V - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 190 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00677031
No. Fabricante 5VX1900
Precio226.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5VX1900

Correa en V - 5VX, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 190 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #00677031
No. Fabricante 5VX1900

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio226.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5VX1900 CINTURÓN SUPER HC V
  • Las muescas moldeadas en la correa durante la fabricación hacen que esta correa sea adecuada para transmisiones con poleas de diámetro más pequeño
  • El borde de la correa está mecanizado para un contacto uniforme con la ranura de la polea, lo que resulta en menos deslizamiento y desgaste
  • Los cordones flexibles están fuertemente unidos al cuerpo de la correa, lo que da como resultado una distribución de la carga igual y la absorción de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
  • La construcción de material de etileno patentado proporciona protección de -70°F a 250°F para ayudar a resistir las grietas de la correa
  • Cumple con los estándares de resistencia al aceite y al calor de RMA
  • Cumplir los requisitos de conductividad estática de RMA
  • Adecuado para todas las aplicaciones industriales, especialmente cuando el espacio, el peso y la capacidad de potencia son críticos

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5VX
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    190 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Estilo cinturón
    SUPER HC® MUESCA MOLDEADA
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.5469 pulg.
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Longitud efectiva
    4828 mm / 190.092 pulg.
  • Color
    Negro
  • Material
    EPDM
  • País de origen
    EE. UU.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 a 250 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Número de Upc del fabricante
    072053290578
  • UPC_NO
    029769359372
  • Peso
    1.90 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    9414-1900
  • Descripción
    Cuando su aplicación de transmisión de potencia necesita una solución de alta potencia, pero está limitada por el peso de la transmisión o el espacio físico, la respuesta son las correas Super HC Molded Notch. Nuestro proceso de construcción de etileno patentado proporciona una combinación superior de capacidad de ?ex y carga, transmitiendo hasta tres veces la potencia en comparación con las correas de tamaño comparable. Las correas trapezoidales Super HC MN ofrecen más potencia cuando se requieren altas velocidades, relaciones de alta velocidad o diámetros de polea pequeños, lo que significa que no pueden ser contrarias a las correas trapezoidales de sección clásica.
  • Circunferencia exterior
    4842 mm / 190.64 pulg.
  • Ángulo
    41
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Parte posterior del cinturón
    Suave
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Cinturón interior
    Con muescas
  • Construcción
    Sin banda
  • Material del cable
    Poliéster
  • Temperatura máxima
    +250°F / +121 °C
  • Temperatura mínima
    -60°F / -51 °C
  • Número de lados
    De una cara
  • Conductivo estático
    No
  • Grosor
    13 mm
  • Marca comercial
    Ranura moldeada Super HC℮
  • Conjunto de unidades
    Sí
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos