5V2120
Correa trapezoidal estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 1 hebra, 212 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677046
No. Fabricante 5V2120
Precio269.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha - 5V, 5/8 in de ancho superior, 1 hebra, 212 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677046
No. Fabricante 5V2120
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
Precio269.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5V2120 CINTURÓN DE AGARRE
  • Las bandas enrolladas Browning 358 están fabricadas con material de neopreno envuelto en la parte superior y en la parte inferior; rango de temperatura de funcionamiento de -30F a 140F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    5V
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    212 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Acodado
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Ancho superior
    5/8 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -35 a +40 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA/MPTA IP-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289107629
  • UPC_NO
    662289107629
  • Peso
    2.84 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    5V2120
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de banda
    Cinturón con extremos unidos
  • Tipo de correa
    358 Correa de agarre
  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Grosor
    0.5313 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo