Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección5V
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal212 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Estilo cinturónUltra-V
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior5/8 pulg.
- ColorNegro
- MaterialNeopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672492126
- UPC_NO698672492126
- Peso2.50 lb
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.5313 pulg.