Descripción general
- Las bandas enrolladas Browning 358 están fabricadas con material de neopreno envuelto en la parte superior y en la parte inferior; rango de temperatura de funcionamiento de -30F a 140F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección5V
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal300 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra5/8 pulg.
- Material del cordón de refuerzoFibra sintética
- Ancho superior5/8 pulg.
- MaterialNeopreno
- Número de Upc del fabricante662289197712
- UPC_NO662289197712
- Peso3.97 lb
- Número de catálogo del fabricante5V3000
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correa358 Correa de agarre
- Altura de la correa35/64 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableFibra sintética
- Grosor0.5313 pulg.