5V3000

Dodge
5V3000

5V3000
Artículo MI #00677102
No. Fabricante 5V3000
Precio393.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5V3000

5V3000
Artículo MI #00677102
No. Fabricante 5V3000
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
Precio393.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5 V 3000 CINTURÓN DYNA V 107238

Especificaciones

  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.5313 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C