Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección8VX
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal150 pulg.
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Características de resistenciaResistente al aceite
- Ancho superior1 pulg.
- MaterialEtileno
- UPC_NO698672501507
- Peso5.30 lb
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.8750 pulg.