Motion
8V2360
Correa trapezoidal estrecha - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 236 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677274
No. Fabricante 8V2360
Precio1,664.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 236 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677274
No. Fabricante 8V2360
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
Precio1,664.05 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8V2360 CINTURÓN DE AGARRE
  • Las bandas enrolladas Browning 358 están fabricadas con material de neopreno envuelto en la parte superior y en la parte inferior; rango de temperatura de funcionamiento de -30F a 140F grados. Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad. Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de la transmisión, lo que reduce el costo total de la transmisión. Tolerancia de correa cerrada: las correas marrones ofrecen el sistema de correa "Code 1" Match en todas las correas clásicas y "358", lo que permite seleccionar fácilmente un solo número de coincidencia para cada tamaño de correa. Esto garantiza unas normas más estrictas que las de RMA.

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    8V
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    236 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra sintética
  • Ancho superior
    1 pulg.
  • Material
    Neopreno
  • Número de Upc del fabricante
    662289227884
  • UPC_NO
    662289227884
  • Peso
    8.08 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    8V2360
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    358 Correa de agarre
  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Grosor
    0.9063 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo