Descripción general
- Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad.
- Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de transmisión, lo que reduce el coste general de la transmisión
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección8V
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal355 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Tipo de construcciónEnvuelto
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Estilo cinturónGripbelt®
- Serie de correas358
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Ancho superior1 pulg.
- MaterialEPDM
- Temperatura máxima de funcionamiento230 °F
- Estándares cumplidosRMA
- UPC_NO662289197941
- Peso11.62 lb
- Número de catálogo del fabricante1102847
- Página de producto del fabricante
- Tipo de correaCorrea de agarre
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cableFibra sintética
- Grosor0.9063 pulg.