Descripción general
Especificaciones
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Sección8V
- Número de hebras1
- Longitud exterior nominal400 pulg.
- Recocido/SuavizadoSuave
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Estilo cinturónUltra-V
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Ancho superior1 pulg.
- ColorNegro
- MaterialNeopreno
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Número de Upc del fabricante698672504003
- UPC_NO698672504003
- Peso14.00 lb
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cablePoliéster
- Grosor0.8750 pulg.