8V4500
Correa trapezoidal estrecha - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 450 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677372
No. Fabricante 8V4500
Precio3,027.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal estrecha - 8V, 1 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 450 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #00677372
No. Fabricante 8V4500
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
Precio3,027.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8V4500 CINTURÓN DE AGARRE
  • Más caballos de fuerza en menos espacio: las correas Browning 358 proporcionan más caballos de fuerza en el mismo intervalo que las correas ABC convencionales. Esto le permite reducir el costo de la unidad.
  • Mayor potencia permite poleas de transmisión más pequeñas: el uso de correas 358 puede permitir componentes de transmisión más pequeños sin dejar de cumplir con los requisitos de transmisión, lo que reduce el coste general de la transmisión

Especificaciones

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Sección
    8V
  • Número de hebras
    1
  • Longitud exterior nominal
    450 pulg.
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Ancho superior por hebra
    1 pulg.
  • Estilo cinturón
    Gripbelt®
  • Serie de correas
    358
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Ancho superior
    1 pulg.
  • Material
    EPDM
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • UPC_NO
    662289217908
  • Peso
    15.80 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    1102862
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de correa
    Correa de agarre
  • Altura de la correa
    7/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Grosor
    0.9063 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo