8V5000

Dodge
8V5000

8V5000
Artículo MI #00677389
No. Fabricante 8V5000
Precio1,267.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
8V5000

8V5000
Artículo MI #00677389
No. Fabricante 8V5000
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
Precio1,267.53 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
8 V 5000 CINTURÓN DYNA V 107214

Especificaciones

  • Tipo de construcción
    Envuelto
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite
  • Altura total
    0.9063 pulg.
  • Material
    Goma sintética - Neopreno
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Temperatura máxima
    +180°F / +82 °C
  • Temperatura mínima
    -30°F / -34 °C